Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna perf 15x15mm/2m kőszürke RAL7030 6178001 - 6178001

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Magasság - 15 mm

  • Szélesség - 15 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 72 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196000050

Sonepar cikkszám

6178001

Gyártói cikkszám

6178001

Gyártói típuskód

LK4 15015

Anyag:

PVC

Magasság:

15 mm

Szélesség:

15 mm

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás távolsága:

10 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Oldalfal típusa:

perforált

Halogénmentes:

Nem

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

190 mm2

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fedéllel:

Igen

Szín:

szürke

RAL-szám:

7030

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 15x15mm/2m kőszürke RAL7030