Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna perf 25x37,5mm/2m kőszürke RAL7030 6178305 - 6178305

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Magasság - 37.5 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196009534

Sonepar cikkszám

6178305

Gyártói cikkszám

6178305

Gyártói típuskód

LKV 37025

Anyag:

PVC

Magasság:

37.5 mm

Szélesség:

25 mm

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás távolsága:

12.5 mm

Nyílás szélessége:

5 mm

Oldalfal típusa:

perforált

Halogénmentes:

Nem

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

588 mm2

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fedéllel:

Igen

Szín:

szürke

RAL-szám:

7030

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 25x37,5mm/2m kőszürke RAL7030