OBO - Műa csatorna perf 25x50mm/2m kőszürke RAL7030 6178310 - 6178310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Magasság - 50 mm
Szélesség - 25 mm
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
60 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196009732
Sonepar cikkszám
6178310
Gyártói cikkszám
6178310
Gyártói típuskód
LKV 50025
Anyag:
PVC
Magasság:
50 mm
Szélesség:
25 mm
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Oldalfal típusa:
perforált
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
839 mm2
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fedéllel:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7030
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 25x50mm/2m kőszürke RAL7030