OBO - Műa csatorna perf 25x60mm/2m kőszürke RAL7030 32m/cs 6178028 - 6178028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
32 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196001255
Sonepar cikkszám
6178028
Gyártói cikkszám
6178028
Gyártói típuskód
LK4 60025
Magasság:
60 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Anyag:
PVC
Nyílás távolsága:
10 mm
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
0 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1356 mm2
RAL-szám:
7030
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 25x60mm/2m kőszürke RAL7030