OBO - Műa csatorna perf 25x80mm/2m kőszürke RAL7030 6178050 - 6178050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Szélesség - 25 mm
Hosszúság - 2000 mm
Nyílás távolsága - 10 mm
Nyílás szélessége - 4 mm
Csomagolás és feltételek
32 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196002214
Sonepar cikkszám
6178050
Gyártói cikkszám
6178050
Gyártói típuskód
LK4 80025
Magasság:
80 mm
Szélesség:
25 mm
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
10 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Oldalfal típusa:
perforált
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2000 mm2
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fedéllel:
Igen
Szín:
szürke
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 25x80mm/2m kőszürke RAL7030