OBO - Műa csatorna perf 60x15mm kőszürke erősített 6178201 - 6178201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 15 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
48 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196004850
Sonepar cikkszám
6178201
Gyártói cikkszám
6178201
Gyártói típuskód
LK4 N 60015
Magasság:
60 mm
Szélesség:
15 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Anyag:
PVC
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
0 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
809 mm2
RAL-szám:
7030
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 60x15mm kőszürke erősített