OBO - Műa csatorna perf 75x75mm/2m kőszürke RAL7030 6178326 - 6178326
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 75 mm
Szélesség - 75 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196010509
Sonepar cikkszám
6178326
Gyártói cikkszám
6178326
Gyártói típuskód
LKV 75075
Magasság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Anyag:
PVC
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
0 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
4795 mm2
RAL-szám:
7030
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna 110x40mm lapos sarokidom fehér