OBO - Műa csatorna perf távtartó H=20mm átm.: 24mm szürke 6178542 - 6178542
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Külső átmérő - 24 mm
Anyag minősége - egyéb
Fazetta formájú - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196014996
Sonepar cikkszám
6178542
Gyártói cikkszám
6178542
Gyártói típuskód
AH2
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Külső átmérő:
24 mm
Anyag minősége:
egyéb
Fazetta formájú:
Nem
Edzett:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 40x15mm végzáró idom fehér