OBO - Multifunkciós összekötő kábellétrákhoz 110mm 110x500 szalagh SN063636 - 6225756
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196443376
Sonepar cikkszám
SN063636
Gyártói cikkszám
6225756
Gyártói típuskód
LMFV 1150 FS
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
500-500 mm
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
110-110 mm
Hosszúság:
680 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott