OBO - Multifunkciós összekötő kábellétrákhoz 60mm 60x500 mer thorg SN063644 - 6225736
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196443321
Sonepar cikkszám
SN063644
Gyártói cikkszám
6225736
Gyártói típuskód
LMFV 650 FT
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
500-500 mm
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Hosszúság:
604 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
60-60 mm