Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Multifunkciós összekötő kábellétrhoz 110mm 110x200 mer thorg SN063648 - 6225770

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196443390

Sonepar cikkszám

SN063648

Gyártói cikkszám

6225770

Gyártói típuskód

LMFV 1120 FT

Kivitel:

hosszanti és szögben összekapcsoló

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-200 mm

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Hosszúság:

680 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

110-110 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Modul 45 RCA alj egyes hüvely egyenes csatl 45x45mm szürkfek