Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagel-Fix 3,5x60mm átlátszó SN063655 - 2222868

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyszögletű

  • Duplabilincs - Igen

  • Szeggel - Igen

  • Szeghossz - 60 mm

  • Szögátmérő - 3.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195707837

Sonepar cikkszám

SN063655

Gyártói cikkszám

2222868

Gyártói típuskód

1996 60

Forma:

négyszögletű

Duplabilincs:

Igen

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

60 mm

Szögátmérő:

3.5 mm

Edzett acélszög:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Szín:

színtelen

Rögzítéstechnika ; Szögelhető rögzítő (vakolat alá) ; Nagel-Fix 3,5x60mm átlátszó