OBO - Nagel-Fix 3x40mm átlátszó SN063657 - 2222833
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Duplabilincs - Igen
Szeggel - Igen
Szeghossz - 40 mm
Szögátmérő - 3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195705796
Sonepar cikkszám
SN063657
Gyártói cikkszám
2222833
Gyártói típuskód
1996 40
Forma:
négyszögletű
Duplabilincs:
Igen
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
40 mm
Szögátmérő:
3 mm
Edzett acélszög:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szín:
színtelen
Rögzítéstechnika ; Szögelhető rögzítő (vakolat alá) ; Nagel-Fix 3x40mm átlátszó