OBO - Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 282x282x20 SN063672 - 7405932
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kazettamagasság - 20 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 14 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Alkalmas - padló alatti dobozfelépítmény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195105961
Sonepar cikkszám
SN063672
Gyártói cikkszám
7405932
Gyártói típuskód
RK SL2 V2 20
Kazettamagasság:
20 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
14 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Alkalmas:
padló alatti dobozfelépítmény
Anyag:
rozsdamentes acél
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 282x282x20