Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 282x282x40 SN063678 - 7405948

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kazettamagasság - 40 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 34 mm

  • Padlóápolás - nedves

  • Kivitel - négyzetes

  • Alkalmas - padló alatti dobozfelépítmény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195106029

Sonepar cikkszám

SN063678

Gyártói cikkszám

7405948

Gyártói típuskód

RK SL2 V2 40

Kazettamagasság:

40 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

34 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Alkalmas:

padló alatti dobozfelépítmény

Anyag:

rozsdamentes acél

Vezetékkimenetek száma:

0

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 282x282x40