OBO - Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 383x383x25 SN063682 - 7405956
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kazettamagasság - 25 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 19 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Alkalmas - padló alatti dobozfelépítmény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195106067
Sonepar cikkszám
SN063682
Gyártói cikkszám
7405956
Gyártói típuskód
RK SL2 V3 25
Kazettamagasság:
25 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
19 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Alkalmas:
padló alatti dobozfelépítmény
Anyag:
rozsdamentes acél
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 383x383x25