OBO - Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 383x383x30 SN063683 - 7405920
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Alkalmas - padló alatti dobozfelépítmény
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195105930
Sonepar cikkszám
SN063683
Gyártói cikkszám
7405920
Gyártói típuskód
RK SL1 V3 30
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Alkalmas:
padló alatti dobozfelépítmény
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
30 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
28 mm
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 383x383x30