Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyfesztáv kábeltálc perf fenékbordás160x200x6000 V2A SN063709 - 6098571

MásolásMásolás
OBO - Nagyfesztáv kábeltálc perf fenékbordás160x200x6000 V2A SN063709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 160 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Munkahossz - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195683582

Sonepar cikkszám

SN063709

Gyártói cikkszám

6098571

Gyártói típuskód

WKSG 162 A2

Magasság:

160 mm

Szélesség:

200 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Hosszúság:

6000 mm

Munkahossz:

6000 mm

Hasznos keresztmetszet:

30200 mm2

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Összekötő fajtája:

csavarral

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Felület:

kezeletlen

Súly:

8.95 kg/m

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2900 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

2300 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1800 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

1400 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

700 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Nagyfesztáv kábeltálc perf fenékbordás160x200x6000