OBO - Nagyfesztáv kábeltálc perf fenékbordás160x300x6000 V2A SN063711 - 6098573
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 160 mm
Szélesség - 300 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Hosszúság - 6000 mm
Munkahossz - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195683599
Sonepar cikkszám
SN063711
Gyártói cikkszám
6098573
Gyártói típuskód
WKSG 163 A2
Magasság:
160 mm
Szélesség:
300 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Hosszúság:
6000 mm
Munkahossz:
6000 mm
Hasznos keresztmetszet:
45500 mm2
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Összekötő fajtája:
csavarral
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
kezeletlen
Súly:
10.03 kg/m
Lehetséges támasztávolság:
3-8 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
2900 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
2300 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
1800 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:
700 N/m