OBO - Nagyfesztáv kábeltálc perf fenékbordás160x400x6000 szalhorg SN063715 - 6098509
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 160 mm
Szélesség - 400 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Hosszúság - 6000 mm
Munkahossz - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196808939
Sonepar cikkszám
SN063715
Gyártói cikkszám
6098509
Gyártói típuskód
WKSG 164 FS
Magasság:
160 mm
Szélesség:
400 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Hosszúság:
6000 mm
Munkahossz:
6000 mm
Hasznos keresztmetszet:
60800 mm2
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Összekötő fajtája:
csavarral
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
11.08 kg/m
Lehetséges támasztávolság:
3-8 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
2500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
1600 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:
1300 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m