Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyfesztáv kábeltálc perf fenékbordás160x600x6000 V2A SN063719 - 6098579

MásolásMásolás
OBO - Nagyfesztáv kábeltálc perf fenékbordás160x600x6000 V2A SN063719

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 160 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Munkahossz - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195683629

Sonepar cikkszám

SN063719

Gyártói cikkszám

6098579

Gyártói típuskód

WKSG 166 A2

Magasság:

160 mm

Szélesség:

600 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Hosszúság:

6000 mm

Munkahossz:

6000 mm

Hasznos keresztmetszet:

91400 mm2

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Összekötő fajtája:

csavarral

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Felület:

kezeletlen

Súly:

13.24 kg/m

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

3000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

1300 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Nagyfesztáv kábeltálc perf fenékbordás160x600x6000