Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Nagyfesztávú kábellétra 200x400x6000 mer thorg SN063723 - 6232043

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Oldalperforáció - Igen

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196174911

Sonepar cikkszám

SN063723

Gyártói cikkszám

6232043

Gyártói típuskód

WKL 2040 FT

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalperforáció:

Igen

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

200 mm

Szélesség:

400 mm

Hosszúság:

6000 mm

Hasznos keresztmetszet:

70400 mm2

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Létra középtávolság:

300 mm

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Nagyfesztávú kábellétra 200x400x6000 mer thorg