OBO - Nagyfesztávú kábellétra 200x500x6000 tűzihorg. SN107470 - 6232108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalperforáció - Igen
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 200 mm
Szélesség - 500 mm
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107470
Gyártói cikkszám
6232108
Gyártói típuskód
WKL 2050 FT
Oldalperforáció:
Igen
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
200 mm
Szélesség:
500 mm
Hosszúság:
6000 mm
Hasznos keresztmetszet:
88400 mm2
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Függőleges kábellétra:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
14.4 kg/m
Lehetséges támasztávolság:
6-10 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:
2500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 9,0 m támasztótávolsággal:
1400 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 10,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m