Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyfesztávú kábellétra oldalperforált 110x200x6000 V4A SN063730 - 6311225

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Oldalperforáció - Igen

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Szélesség - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195403128

Sonepar cikkszám

SN063730

Gyártói cikkszám

6311225

Gyártói típuskód

WKLG 1120 A4

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Oldalperforáció:

Igen

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

110 mm

Szélesség:

200 mm

Hosszúság:

6000 mm

Hasznos keresztmetszet:

18600 mm2

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Függőleges kábellétra:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Felület:

kezeletlen

Súly:

5.6 kg/m

Lehetséges támasztávolság:

3-7 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2300 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Nagyfesztávú kábellétra oldalperforált 110x200x6000