OBO - Nagyfesztávú kábellétra oldalperforált 110x400x6000 V4A SN063732 - 6311229
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195403135
Sonepar cikkszám
SN063732
Gyártói cikkszám
6311229
Gyártói típuskód
WKLG 1140 A4
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
kezeletlen
Oldalperforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Hasznos keresztmetszet:
37600 mm2
Súly:
6.06 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Lehetséges támasztávolság:
3-7 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
2300 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
1600 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
800 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:
400 N/m