OBO - Nagyfesztávú kábellétra perf oldalfal 160x300x6000 szalagh SN063735 - 6227031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Oldalperforáció - Igen
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 160 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196169153
Sonepar cikkszám
SN063735
Gyártói cikkszám
6227031
Gyártói típuskód
WKLG 1630 FS
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalperforáció:
Igen
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
160 mm
Szélesség:
300 mm
Hosszúság:
6000 mm
Hasznos keresztmetszet:
42700 mm2
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Létra középtávolság:
300 mm
Függőleges kábellétra:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
7.67 kg/m
Lehetséges támasztávolság:
3-8 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
2900 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
2300 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
1800 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:
700 N/m