Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyfesztávú kábtálca perf fenékbordával 110x300x6000 V2A SN063745 - 6098165

MásolásMásolás
OBO - Nagyfesztávú kábtálca perf fenékbordával 110x300x6000 V2A SN063745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195683513

Sonepar cikkszám

SN063745

Gyártói cikkszám

6098165

Gyártói típuskód

WKSG 130 A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

6000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

2 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

30500 mm2

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Munkahossz:

6000 mm

Súly:

8.22 kg/m

Összekötő fajtája:

csavarral

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

750 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

450 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

200 N/m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; MultiBase 2-pólusú + távjelzés