Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyfesztávú kábtálca perf fenékbordával 110x400x6000 V2A SN063746 - 6098169

MásolásMásolás
OBO - Nagyfesztávú kábtálca perf fenékbordával 110x400x6000 V2A SN063746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195683520

Sonepar cikkszám

SN063746

Gyártói cikkszám

6098169

Gyártói típuskód

WKSG 140 A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

6000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

2 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

40800 mm2

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Munkahossz:

6000 mm

Súly:

9.27 kg/m

Összekötő fajtája:

csavarral

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2900 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

700 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Nagyfesztávú kábtálca perf fenékbordával 110x400x6000