Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyfesztávú kábtálca perf fenékbordával 110x600x6000 V2A SN063748 - 6098177

MásolásMásolás
OBO - Nagyfesztávú kábtálca perf fenékbordával 110x600x6000 V2A SN063748

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195683575

Sonepar cikkszám

SN063748

Gyártói cikkszám

6098177

Gyártói típuskód

WKSG 160 A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

6000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

2 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

61400 mm2

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Munkahossz:

6000 mm

Súly:

11.43 kg/m

Összekötő fajtája:

csavarral

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2900 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

700 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; MultiBase MB50 3+1 kapcsolású (4 pólusú)