OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL vakfedeles 243x243mm SN063756 - 7409028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kazettamagasság - 100 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Szintező magasság - 100-150 mm
Legkisebb beépítési mélység - 100 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867654
Sonepar cikkszám
SN063756
Gyártói cikkszám
7409028
Gyártói típuskód
RKN2 9 VMSL1N 16
Kazettamagasság:
100 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Szintező magasság:
100-150 mm
Legkisebb beépítési mélység:
100 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
16 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Nagyteherb. négyz. kazetta SL vakfedeles 243x243mm