OBO - Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 283x283x25 SN063760 - 7409524
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Alkalmas - padló alatti dobozfelépítmény
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195870043
Sonepar cikkszám
SN063760
Gyártói cikkszám
7409524
Gyártói típuskód
RKF2 SL2 V2 25
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Alkalmas:
padló alatti dobozfelépítmény
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
25 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
19 mm
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 283x283x25