Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 283x283x30 SN063761 - 7409486

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 324 mm

  • Kazettamagasság - 30 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 28 mm

  • Padlóápolás - nedves

  • Kivitel - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195869863

Sonepar cikkszám

SN063761

Gyártói cikkszám

7409486

Gyártói típuskód

RKF2 SL1 V2 30

Névleges méret:

324 mm

Kazettamagasság:

30 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

28 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Alkalmas:

padló alatti dobozfelépítmény

Anyag:

rozsdamentes acél

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Vezetékkivezetés anyaga:

rozsdamentes acél

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépíthető eszközök száma:

0

Szerelvénydobozok száma:

0

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 283x283x30