Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 283x283x40 SN063764 - 7409530

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kazettamagasság - 40 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 34 mm

  • Padlóápolás - nedves

  • Kivitel - négyzetes

  • Alkalmas - padló alatti dobozfelépítmény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195870104

Sonepar cikkszám

SN063764

Gyártói cikkszám

7409530

Gyártói típuskód

RKF2 SL2 V2 40

Kazettamagasság:

40 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

34 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Alkalmas:

padló alatti dobozfelépítmény

Anyag:

rozsdamentes acél

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 283x283x40