OBO - Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 383x383x30 SN063769 - 7409506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kazettamagasság - 30 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 28 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyszögletű
Alkalmas - padló alatti dobozfelépítmény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195869948
Sonepar cikkszám
SN063769
Gyártói cikkszám
7409506
Gyártói típuskód
RKF2 SL1 V3 30
Kazettamagasság:
30 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
28 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyszögletű
Alkalmas:
padló alatti dobozfelépítmény
Anyag:
rozsdamentes acél
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 383x383x30