OBO - Nagyterhelésű szerelőlemez 250-3 R4-es mérethez szalaghorg SN063775 - 7401406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 250 mm
Szélesség - 282 mm
Hosszúság - 282 mm
Szerelési nyílás - körszelvény
Fedél szerelőnyílás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196539017
Sonepar cikkszám
SN063775
Gyártói cikkszám
7401406
Gyártói típuskód
DUG 250-3 R4SL
Névleges méret:
250 mm
Szélesség:
282 mm
Hosszúság:
282 mm
Szerelési nyílás:
körszelvény
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padlóápolás:
száraz
Anyagvastagság:
4 mm
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Nagyterhelésű szerelőlemez 250-3 R4-es mérethez szalaghorg