OBO - Nagyterhelésű szerelőlemez 350-3 R9-es mérethez szalaghorg SN063780 - 7401416
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196539062
Sonepar cikkszám
SN063780
Gyártói cikkszám
7401416
Gyártói típuskód
DUG 350-3 R9SL
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Szerelési nyílás:
körszelvény
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Nagyterhelésű szerelőlemez 350-3 R9-es mérethez szalaghorg