OBO - Négyzetes kazetta kábelkivezetéssel 243x243mm SN063802 - 7409240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kazettamagasság - 95 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 95 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867333
Sonepar cikkszám
SN063802
Gyártói cikkszám
7409240
Gyártói típuskód
RKSN2 UZD3 9VS25
Kazettamagasság:
95 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
95 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Szerelvénydobozok száma:
3