OBO - Négyzetes kazetta tubusfedél 243x243x105mm SN171036 - 7408982
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szintező magasság - 110-155 mm
Legkisebb beépítési mélység - 110 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197278182
Sonepar cikkszám
SN171036
Gyártói cikkszám
7408982
Gyártói típuskód
RKFN3 9 VS 25
Anyag:
rozsdamentes acél
Szintező magasság:
110-155 mm
Legkisebb beépítési mélység:
110 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Négyzetes kazetta tubusfedél 243x243x105mm