OBO - Négyzetes kazetta zárt 200x200mm SN063809 - 7409002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 199 mm
Kazettamagasság - 100 mm
Legkisebb beépítési mélység - 100 mm
Szintező magasság - 100-150 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867340
Sonepar cikkszám
SN063809
Gyártói cikkszám
7409002
Gyártói típuskód
RKN2 4 MS 20
Névleges méret:
199 mm
Kazettamagasság:
100 mm
Legkisebb beépítési mélység:
100 mm
Szintező magasság:
100-150 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Anyag:
sárgaréz
Vezetékkimenetek száma:
0
Vezetékkivezetés színe:
egyéb
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
2