OBO - Négyzetes kazetta zárt 200x200mm SN063810 - 7409004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 199 mm
Kazettamagasság - 105 mm
Anyag - sárgaréz
Szintező magasság - 105-155 mm
Vezetékkivezetés színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867425
Sonepar cikkszám
SN063810
Gyártói cikkszám
7409004
Gyártói típuskód
RKN2 4 MS 25
Névleges méret:
199 mm
Kazettamagasság:
105 mm
Anyag:
sárgaréz
Szintező magasság:
105-155 mm
Vezetékkivezetés színe:
egyéb
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
2