OBO - Négyzetes kazetta zárt 200x200mm SN063812 - 7409052
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 199 mm
Kazettamagasság - 90 mm
Anyag - sárgaréz
Vezetékkivezetés színe - egyéb
Legkisebb beépítési mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867838
Sonepar cikkszám
SN063812
Gyártói cikkszám
7409052
Gyártói típuskód
RKN2 UZD3 4MS20
Névleges méret:
199 mm
Kazettamagasság:
90 mm
Anyag:
sárgaréz
Vezetékkivezetés színe:
egyéb
Legkisebb beépítési mélység:
100 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
2
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Négyzetes kazetta zárt 200x200mm