OBO - Négyzetes kazetta zárt 200x200mm SN063813 - 7409054
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kazettamagasság - 95 mm
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867845
Sonepar cikkszám
SN063813
Gyártói cikkszám
7409054
Gyártói típuskód
RKN2 UZD3 4MS25
Kazettamagasság:
95 mm
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Anyag:
sárgaréz
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Négyzetes kazetta zárt 200x200mm