OBO - Négyzetes kazetta zárt 243x243mm SN063818 - 7409044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 350 mm
Kazettamagasság - 100 mm
Legkisebb beépítési mélység - 100 mm
Szintező magasság - 100-150 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867777
Sonepar cikkszám
SN063818
Gyártói cikkszám
7409044
Gyártói típuskód
RKN2 9 VS 20
Névleges méret:
350 mm
Kazettamagasság:
100 mm
Legkisebb beépítési mélység:
100 mm
Szintező magasság:
100-150 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Anyag:
rozsdamentes acél
Vezetékkimenetek száma:
0
Vezetékkivezetés színe:
egyéb
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
3