OBO - Nyitható padlócsatorna GES4 szerelvbet 2400x300x60 szalaghor SN063830 - 7424600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Hosszúság - 2400 mm
Húzások max. száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195244677
Sonepar cikkszám
SN063830
Gyártói cikkszám
7424600
Gyártói típuskód
OKA-W3006050D4
Szélesség:
300 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Hosszúság:
2400 mm
Húzások max. száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
60 mm
Kiegyenlítési tartomány:
60-110 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Tervezett beépítő-egységek száma:
3
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
dugaszolni
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem