OBO - Nyitható padlócsatorna GES6 szerelvbet 2400x400x240 szalagho SN063837 - 7424182
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Szerelési nyílás - négyszögletű
Hosszúság - 2400 mm
Min. padlóburkoló magasság - 40 mm
Kiegyenlítési tartomány - 40-240 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195243601
Sonepar cikkszám
SN063837
Gyártói cikkszám
7424182
Gyártói típuskód
OKA-G40040240D6
Szélesség:
400 mm
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Hosszúság:
2400 mm
Min. padlóburkoló magasság:
40 mm
Kiegyenlítési tartomány:
40-240 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Tervezett beépítő-egységek száma:
3
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
egyéb
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyaga:
acél
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Igen