OBO - Nyitható padlócsatorna GES9 szerelvbet 2400x500x140 szalagho SN063844 - 7424202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Hosszúság - 2400 mm
Padlóápolás - nedves
Min. padlóburkoló magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195243663
Sonepar cikkszám
SN063844
Gyártói cikkszám
7424202
Gyártói típuskód
OKA-G50040140D9
Szélesség:
500 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Hosszúság:
2400 mm
Padlóápolás:
nedves
Min. padlóburkoló magasság:
40 mm
Kiegyenlítési tartomány:
40-140 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Tervezett beépítő-egységek száma:
6
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
egyéb
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyaga:
acél
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Igen