OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x200x40 szalaghorganyzott SN063865 - 7424400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Hosszúság - 2400 mm
Min. padlóburkoló magasság - 40 mm
Kiegyenlítési tartomány - 40-70 mm
Bepattintható fedélrögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195244127
Sonepar cikkszám
SN063865
Gyártói cikkszám
7424400
Gyártói típuskód
OKA-W2004030
Szélesség:
200 mm
Hosszúság:
2400 mm
Min. padlóburkoló magasság:
40 mm
Kiegyenlítési tartomány:
40-70 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Szerelési nyílás:
nélkül
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Tervezett beépítő-egységek száma:
3
Választófallal:
Nem
Húzások max. száma:
2
Választófal rögzítés:
bepattintható
Padlóápolás:
száraz
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyaga:
acél
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Fedél felülete:
cinkezett
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem