OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x300x100 szalaghorganyzott SN063867 - 7424442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Szerelési nyílás - nélkül
Hosszúság - 2400 mm
Húzások max. száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195244295
Sonepar cikkszám
SN063867
Gyártói cikkszám
7424442
Gyártói típuskód
OKA-W30010050
Szélesség:
300 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Hosszúság:
2400 mm
Húzások max. száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
100 mm
Kiegyenlítési tartomány:
100-150 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Tervezett beépítő-egységek száma:
3
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
bepattintható
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem