OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x400x240 szalaghorganyzott SN063874 - 7424024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Szerelési nyílás - nélkül
Hosszúság - 2400 mm
Húzások max. száma - 1
Padlóápolás - nedves
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195243052
Sonepar cikkszám
SN063874
Gyártói cikkszám
7424024
Gyártói típuskód
OKA-G40040240
Szélesség:
400 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Hosszúság:
2400 mm
Húzások max. száma:
1
Padlóápolás:
nedves
Min. padlóburkoló magasság:
40 mm
Kiegyenlítési tartomány:
40-240 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
egyéb
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyaga:
acél
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Fedél felülete:
cinkezett
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Igen