OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x400x60 szalaghorganyzott SN063876 - 7424424
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Szerelési nyílás - nélkül
Hosszúság - 2400 mm
Húzások max. száma - 3
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195244233
Sonepar cikkszám
SN063876
Gyártói cikkszám
7424424
Gyártói típuskód
OKA-W4006050
Szélesség:
400 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Hosszúság:
2400 mm
Húzások max. száma:
3
Padlóápolás:
száraz
Min. padlóburkoló magasság:
60 mm
Kiegyenlítési tartomány:
60-110 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Tervezett beépítő-egységek száma:
3
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
bepattintható
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyaga:
acél
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Fedél felülete:
cinkezett
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem